内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板(カット可能)

内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
ヘルメットやキャンプ用品など、シューズ以外の収納物は木製棚板をご使用ください。

幅(mm)909厚さ(mm)30基材パーティクルボード材質(表面)オレフィンシート内容量1枚
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※カットについては、施工説明書(製品に同梱)をご確認ください。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※オフブラック色は受注生産品の為、納期が変動する可能性がございます。予めご了承ください。
※木製棚板はカットすると断面部に化粧がありません。木口用テープを貼ってください。
※棚板を並べて使用する場合、隣接する棚板にまたがって荷重をかけないでください。金具に負担がかかり破損する恐れがあります。耐荷重をご確認ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15378100FAJ6-41WHネオホワイト300
11,800
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15378118FAJ6-41MLミルベージュ300
11,800
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15378127FAJ6-41MAライトオーカー300
11,800
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15378145FAJ6-41MGトープグレー300
11,800
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15378154FAJ6-41MWダルブラウン300
11,800
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15378188FAJ6-42WHネオホワイト450
13,200
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15378206FAJ6-42MLミルベージュ450
13,200
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15378215FAJ6-42MAライトオーカー450
13,200
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15378240FAJ6-42MGトープグレー450
13,200
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15378249FAJ6-42MWダルブラウン450
13,200
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15378084FAJ6-41THモノホワイト300
11,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
15378109FAJ6-41MJクリアベージュ300
11,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
15378136FAJ6-41MTティーブラウン300
11,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
15378170FAJ6-41MKオフブラック300
11,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
15378179FAJ6-42THモノホワイト450
12,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
15378197FAJ6-42MJクリアベージュ450
12,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
15378224FAJ6-42MTティーブラウン450
12,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
15378258FAJ6-42MKオフブラック450
12,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする