DAIKEN(旧:大建工業)
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ クローゼットI型プラン2D450
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容
【1】FAG5-221自在木製棚板800中×1、【2】FAG6-2ハンガーパイプ800×1、【3】FAG1-222エンドパネル×2、【4】FAG4-221固定木製棚板800中×1、【5】FAG2-4S棚柱H1750×1
設置寸法・奥行(mm)
560以上
設置寸法・幅(mm)
780(650~858)
設置寸法(高さ)(mm)
1829~1843
内容量
1セット
関連資料:
設計・施工資料(2.89MB)
注意
※個人宅は配送不可です(屋号がある場合は除きます)。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15378486
-
¥
78,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません