曜日別特売

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 収納庫I型プラン5D600

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 収納庫I型プラン5D600 - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 収納庫I型プラン5D600 - DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット

セット内容【1】FAG5-341自在木製棚板900深×1、【2】FAG2-5S棚柱H1945×1設置寸法・奥行(mm)620以上設置寸法・幅(mm)619~919設置寸法(高さ)(mm)1901内容量1セット
注意
※個人宅は配送不可です(屋号がある場合は除きます)。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15378590-
33,100
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする