内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ キッチンプランD300

内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ キッチンプランD300 - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ キッチンプランD300 - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ キッチンプランD300 - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ キッチンプランD300 - DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット

セット内容【1】FAJ1-111▲背面棚柱H600×2、【2】FAJ6-41■■木製棚板×4、【3】FAJ2-111▲ブラケット木製棚板用×4設置寸法・奥行(mm)320設置寸法・幅(mm)1885以上内容量1セット
注意
※個人宅は配送不可です(屋号がある場合は除きます)。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※棚板オフブラック色は受注生産品の為、納期が変動する可能性がございます。予めご了承ください。
※木製棚板の幅寸カットの際、木口用テープを別途手配ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
全27種類を絞り込む
27種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15379177-棚柱棚受:Sシルバー、棚板:THモノホワイト
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379186-棚柱棚受:Sシルバー、棚板:WHネオホワイト
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379195-棚柱棚受:Sシルバー、棚板:MJクリアベージュ
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379204-棚柱棚受:Sシルバー、棚板:MLミルベージュ
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379220-棚柱棚受:Sシルバー、棚板:MAライトオーカー
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379229-棚柱棚受:Sシルバー、棚板:MTティーブラウン
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379238-棚柱棚受:Sシルバー、棚板:MGトープグレー
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379247-棚柱棚受:Sシルバー、棚板:MWダルブラウン
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379256-棚柱棚受:Sシルバー、棚板:MKオフブラック
91,800
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379265-棚柱棚受:Wホワイト、棚板:THモノホワイト
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379274-棚柱棚受:Wホワイト、棚板:WHネオホワイト
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379290-棚柱棚受:Wホワイト、棚板:MJクリアベージュ
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379299-棚柱棚受:Wホワイト、棚板:MLミルベージュ
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379308-棚柱棚受:Wホワイト、棚板:MAライトオーカー
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379317-棚柱棚受:Wホワイト、棚板:MTティーブラウン
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379326-棚柱棚受:Wホワイト、棚板:MGトープグレー
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379335-棚柱棚受:Wホワイト、棚板:MWダルブラウン
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379344-棚柱棚受:Wホワイト、棚板:MKオフブラック
91,800
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379360-棚柱棚受:Bブラック、棚板:THモノホワイト
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379369-棚柱棚受:Bブラック、棚板:WHネオホワイト
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379378-棚柱棚受:Bブラック、棚板:MJクリアベージュ
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379387-棚柱棚受:Bブラック、棚板:MLミルベージュ
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379396-棚柱棚受:Bブラック、棚板:MAライトオーカー
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379405-棚柱棚受:Bブラック、棚板:MTティーブラウン
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379414-棚柱棚受:Bブラック、棚板:MGトープグレー
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379430-棚柱棚受:Bブラック、棚板:MWダルブラウン
91,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15379439-棚柱棚受:Bブラック、棚板:MKオフブラック
91,800
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする