アウトリガーベース ゴム製 ナイロン繊維入り(4トンユニック車)
ゴム製のため廃プラ製に比べ割れにくい!
ナイロン繊維入りで丈夫!
アスファルトにも傷がつきにくいです。
用途
接地面の保護用として
材質
ナイロン繊維入りゴム(SBR)
質量(kg)
3.2
色
黒
適合車
4トンユニック
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×400×18
内容量
1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※でこぼこのない、平らで、安定した場所で均等に圧力がかかるように使用してください。
※使用時は平らな木材・鉄板を地面に置いたうえで設置・使用をして下さい。
※軟弱地でのご利用は、本体が割れる原因となります。
※高所作業車等負荷などの大きく掛る場合の使用は出来ません。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15445914
-
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る
もっと見る