ジョイフル
高吸水リッチナ洗車タオル
良質な綿100%タオル。耐久性に優れ吸水性が高く車の拭上げに最適です。
用途
洗車
材質
綿100%
幅(mm)
210
高さ(mm)
210
奥行(mm)
70
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15380577
J-565
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください