ジョイフル
洗車ブラシ通水タイプPP
こんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ PP
モノタロウ
¥
299
税込
¥
329
(106)
タイヤ・ホイールの足回りの洗浄に最適です。
用途
洗車
材質
柄:ポリエチレン/毛:ポリプロピレン
幅(mm)
85
高さ(mm)
350
奥行(mm)
75
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15380595
J-248
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください