ジョイフル
コートワックススポンジ
WAXやコート剤の塗布が出来ます。細かな部分の作業に適した角丸・鋭角コーナー形状。
用途
洗車
材質
ポリエチレンフォーム
幅(mm)
80
高さ(mm)
205
奥行(mm)
32
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15380638
J-569
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください