ジョイフル
シリコン水切りワイパー
洗車後の水切りに最適。伸縮グリップ採用でハイルーフ車にも対応。
用途
洗車
材質
ブレード:シリコンゴム/本体:ABS樹脂
幅(mm)
170
高さ(mm)
500
奥行(mm)
23
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15380647
J-570
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください