ジョイフル
ワックススポンジデラックス
天然繊維素材採用。ボデイに優しい。
用途
洗車
材質
セルロース
幅(mm)
100
高さ(mm)
134
奥行(mm)
40
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15380674
YP114-A
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください