曜日別特売

メッシュ低反発ダブルクッション

メッシュ低反発ダブルクッション - ジョイフル

低反発&ウレタンチップとメッシュ素材で疲れにくい。ストッパーがシートを固定します。

用途車のクッション材質表裏:ポリエステル/中材:低反発ウレタン幅(mm)450高さ(mm)920内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15380796JF-310
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする