SEIWA(セイワ)
DCアルミパワープラグUA×2
2台同時充電が可能な2ポートタイプのUSBソケットです。
自動でスマートフォンやタブレットを識別し、各機器に最適な電流値で充電します。
USB Type-A(5V/2.4A)×2ポート。
幅(mm)
25
高さ(mm)
27
奥行(mm)
45
ポート数
2
出力電圧
5V2.4A
入力電圧(V)
DC12・24
ポート
USB(Type-A)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15381067
F325
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15381076
F326
シルバー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください