曜日別特売

Bluetooth FMトランスミッター コンパクト

Bluetooth FMトランスミッター コンパクト - カシムラBluetooth FMトランスミッター コンパクト - カシムラBluetooth FMトランスミッター コンパクト - カシムラBluetooth FMトランスミッター コンパクト - カシムラBluetooth FMトランスミッター コンパクト - カシムラ

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグの音声をカーステレオから聴くことができます。
車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。
エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。
イコライザー機能付。
選択した周波数が青く光ります。
微弱無線局規定品。

仕様SCMS-T対応幅(mm)24ブラック高さ(mm)40質量(g)8奥行(mm)20入力電圧(V)DC12専用送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth ver.5.1無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント非対応 (同時接続)対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15381268KD-231
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする