曜日別特売

スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け

スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラスマホホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラスマホホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラスマホホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラスマホホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラスマホホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラスマホホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラスマホホルダー ロングアームエアコン取り付け - カシムラ

ロングアーム式のエアコン取り付けスマホホルダー。
可動式のロングアームでディスプレイや操作レバーを邪魔せずレイアウト可能。
2つのボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。
サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に倒れない。

幅(mm)65ブラック高さ(mm)185質量(g)160奥行(mm)130取付け方法エアコンルーバー耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚さ:15以内内容量1個
注意
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15381304AT-91
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする