カシムラ
スマホホルダー2 クランプ取り付け
クランプ式の取り付けアームでガッチリ取り付けできるスマホホルダー。
アイデア次第でどんな場所でも取り付け可能。
ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
幅(mm)
74
色
ブラック
高さ(mm)
135
質量(g)
95
奥行(mm)
90
取付け方法
クランプ
耐荷重(g)
300以内
適合寸法(mm)
【スマートフォン】幅:58~88以内、厚さ:13以内
最大クランプ厚さ(mm)
30まで
内容量
1個
注意
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15381320
AT-92
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください