曜日別特売

DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付

DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 - カシムラDC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 - カシムラDC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 - カシムラDC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 - カシムラ

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。
車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。
クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。
DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。
暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。
Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)

付属品Type-Cケーブル幅(mm)23ブラック高さ(mm)40質量(g)12(ケーブルを除く)奥行(mm)22出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)入力電圧(V)DC12/24USBケーブル(m)1.2内容量1個
注意
※コネクタ形状がType-Cコネクタ以外の機器を充電する場合は、各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※キャップが完全に閉まる車種の適合についてはお答えできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15381347DC-042
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする