曜日別特売

Qi自動開閉ホルダー 回転 手帳対応 ロングアーム エアコン取り付け

Qi自動開閉ホルダー 回転 手帳対応 ロングアーム エアコン取り付け - カシムラQi自動開閉ホルダー 回転 手帳対応 ロングアーム エアコン取り付け - カシムラQi自動開閉ホルダー 回転 手帳対応 ロングアーム エアコン取り付け - カシムラQi自動開閉ホルダー 回転 手帳対応 ロングアーム エアコン取り付け - カシムラQi自動開閉ホルダー 回転 手帳対応 ロングアーム エアコン取り付け - カシムラQi自動開閉ホルダー 回転 手帳対応 ロングアーム エアコン取り付け - カシムラQi自動開閉ホルダー 回転 手帳対応 ロングアーム エアコン取り付け - カシムラQi自動開閉ホルダー 回転 手帳対応 ロングアーム エアコン取り付け - カシムラ

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
自動回転機能搭載。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
ロングアーム式 エアコン取付タイプ。
ロングアームは取り外し可能。 通常のエアコン取付としても使用可能。
ボールジョイント採用。見やすい位置に角度調整が可能。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。
最大10Wの急速充電対応。
通電状況が分かるLED付き。
USB電源ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。

付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル幅(mm)85ブラック高さ(mm)144質量(g)220奥行(mm)171規格ワイヤレス規格:Qi最大出力(W)10入力5V2A/9V1.67A USB Type-C適合寸法(mm)幅:約66~90以内、厚さ:32以内内容量1個
注意
※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電・自動開閉できない場合があります。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※端末とケース類の間に金属板を挟んでいると充電できません。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15381408KW-32
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする