曜日別特売

美消臭マグネットカーテン

美消臭マグネットカーテン - ジョイフル美消臭マグネットカーテン - ジョイフル

睡眠時やプライバシー保護等に最適です。
マグネット付きで、車内の金属部分に取り付け可能。脱着も簡単にできます。
抗菌・消臭剤【Emalun Coatエマルンコート】を使用しています。
天然由来の消臭成分により嫌な臭いを吸着・分解します。
日本製
2枚入り

用途自動車用の日差し除け材質ポリエステルブラック高さ(cm)約52内容量1セット(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15381609J-260M約70
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15381618J-261L約90
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする