晴香堂(旧:オカモト産業)
ボタニッシュ エア 本体
ボタニッシュ エアのお得な2個パック
清潔感のあるさわやかな香り
用途
自動車用
成分
天然植物精油、柿抽出物、香料
幅(mm)
35.5
高さ(mm)
35.5
奥行(mm)
22
内容量(g)
2.4×2個
香り
シアーサボン
取付け方法
エアコンルーバー
内容量
1セット(2個)
注意
※エアコン送風口の形状、厚みによって使用できない場合があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15381715
3427
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください