晴香堂(旧:オカモト産業)
ボタニッシュ エア 詰替用
ボタニッシュ エア専用の詰替用
用途
自動車用
成分
天然植物精油、柿抽出物、香料
幅(mm)
18
高さ(mm)
11
奥行(mm)
18
内容量(g)
2.4×2個
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15381724
3428
ガーデンブルーム
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
15381740
3429
クラシックシトラス
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
15381749
3430
シアーサボン
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
15381758
3431
ホワイトムスク
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください