リセスタイルテーブルワゴン3段

リセスタイルテーブルワゴン3段 - JEJアステージリセスタイルテーブルワゴン3段 - JEJアステージリセスタイルテーブルワゴン3段 - JEJアステージリセスタイルテーブルワゴン3段 - JEJアステージ

多用途に使えるキャスター付きワゴン

用途簡単組み立て式の便利なワゴン(工具不要)。リビング・キッチン・ランドリーなど様々なシーンで活躍します。材質天板、本体支柱、脚:ポリプロピレン質量(g)約2耐荷重(kg)約5キャスターあり材質(キャスター)ポリプロピレン(鉄芯入)天板耐荷重(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×300×715内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2,3段目:約389×259×103内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像15382099-ホワイト約450×300×7153約182
オープン
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
単体画像15382108-ブルー約450×300×7153約182
オープン
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
単体画像15382117-ブラック約450×300×7153約182
オープン
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
単体画像15382126-ライトグレー約450×300×7153約182
オープン
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15382144-ピンクグレー約450×300×7153約182
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
15382135-サンドベージュ約450×300×7153約52
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
15382160-グリーン約450×300×7153約52
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15382144-15382099-- リセスタイルテーブルワゴン3段 JEJアステージ 15382099リセスタイルテーブルワゴン3段JEJアステージ1個
2,488
税込2,737
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする