JEJアステージ
リセスタイルテーブルミニワゴン3段
多用途に使えるコンパクトサイズのキャスター付きワゴン
用途
簡単組み立て式の便利なワゴン(工具不要)。デスク下に入る、コンパクトサイズでオフィスや子供部屋にぴったり。60603229デスクトートでボックス内の整理も簡単にできます。
材質
天板、本体支柱、脚:ポリプロピレン
質量(g)
約1.6
耐荷重(kg)
約2
キャスター
あり
材質(キャスター)
ポリプロピレン(鉄芯入)
天板耐荷重(kg)
約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×250×625
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2,3段目:約320×214×104
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15382169
-
ホワイト
約400×250×625
3
約8
1.6
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15382178
-
ブルー
約400×250×625
3
約8
1.6
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15382196
-
ライトグレー
約400×250×625
3
約8
1.6
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15382205
-
ピンクグレー
約400×250×625
3
約8
1.6
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15382187
-
ブラック
約400×250×625
3
約8
1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください