JEJアステージ
カロキューブ レギュラー
シリーズで組み合わせて他サイズともスタッキングできるため、スッキリ収納。トレーを使用すればフタ付き収納が可能です。
用途
カラーボックスのインナーとしても使用できます。
質量(g)
約765
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×270×235
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約366×246×228
収納可能質量(kg)
最大:約10
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15382214
-
ホワイト
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
15382230
-
ダークブラウン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください