ジェイケイ・プラン
テレビ台 ローボード インダストリアル調 ヴィンテージテイスト オープン収納
美しさと機能性を兼ね備えた、シンプルながらも深みのあるデザインのテレビ台。
オープン仕様なのでシンプルでお部屋もスッキリと見せられ、雰囲気のあるインダストリアルスタイルを気軽にお楽しみいただけます。
付属品
六角レンチ
材質
(フレーム)スチール(粉体塗装)、(棚板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
色
ブラックブラウン
幅(cm)
105
耐荷重(kg)
(天板)30、(棚板)5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105×30×35
組立時間
30分(大人2人/お客様組立)
内容量
1台
注意
※商品によって色味や木目などの風合いが異なります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15388417
KKS-0021
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません