テレビ台 伸縮タイプ ローボード テレビボード コーナー

テレビ台 伸縮タイプ  ローボード テレビボード コーナー - ジェイケイ・プランテレビ台 伸縮タイプ  ローボード テレビボード コーナー - ジェイケイ・プランテレビ台 伸縮タイプ  ローボード テレビボード コーナー - ジェイケイ・プランテレビ台 伸縮タイプ  ローボード テレビボード コーナー - ジェイケイ・プランテレビ台 伸縮タイプ  ローボード テレビボード コーナー - ジェイケイ・プランテレビ台 伸縮タイプ  ローボード テレビボード コーナー - ジェイケイ・プランテレビ台 伸縮タイプ  ローボード テレビボード コーナー - ジェイケイ・プランテレビ台 伸縮タイプ  ローボード テレビボード コーナー - ジェイケイ・プラン

コンパクト、ワイド、コーナー3タイプのレイアウトが可能なテレビ台。
お部屋に合ったレイアウトができるので、どのお部屋にも合わせやすい。
32インチから最大42インチのテレビ対応。木目のプリントが美しいロータイプテレビボード。
壁面からコーナーまでリビングのレイアウトに対応する木製テレビ台。
自由にスライド伸縮。設置スペースや好みに合わせて選べるテレビボード。

仕様背面化粧あり、両色プリント木目あり材質(天板/前板)合成樹脂化粧合板(PVC)、(その他)プリント紙化粧合板幅(cm)100.5~180耐荷重(kg)(天板中央)約30 (天板両サイド)約7 (オープン部)約7 (上スライド部)約7 (引き出し)約3外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)100.5~180×31.5×46.5組立時間50分(大人2人/お客様組立)内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15388426FTV-0014ブラウン
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388435FTV-0014ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする