ルーバー扉式 靴箱 2個組 幅75 奥行33 下駄箱 シューズボックス シューズラック

ルーバー扉式 靴箱 2個組 幅75 奥行33 下駄箱 シューズボックス シューズラック - ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 2個組 幅75 奥行33 下駄箱 シューズボックス シューズラック - ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 2個組 幅75 奥行33 下駄箱 シューズボックス シューズラック - ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 2個組 幅75 奥行33 下駄箱 シューズボックス シューズラック - ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 2個組 幅75 奥行33 下駄箱 シューズボックス シューズラック - ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 2個組 幅75 奥行33 下駄箱 シューズボックス シューズラック - ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 2個組 幅75 奥行33 下駄箱 シューズボックス シューズラック - ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 2個組 幅75 奥行33 下駄箱 シューズボックス シューズラック - ジェイケイ・プラン

ルーバーシューズボックス775幅の2個セット。
本格的ルーバー扉を採用。通気性にすぐれた扉で靴はいつでも乾燥状態が保てます。
縦にも横にも使えて場所を選ばず使用可能。
シューズボックスとしてだけでなく、リビングの収納庫にも使える優れものです。
本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。
2個セットで、横並びも縦積みもOK。75幅タイプの2個セット

材質(本体)プリント化粧繊維板適合サイズ推奨サイズ27cm以下外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1台あたり)75.0×33.0×90.0組立時間70分(大人2人/お客様組立)内容量1セット
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15389074SGT-0102SETダークブラウン
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15389090SGT-0102SETナチュラル
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15389099SGT-0102SETホワイト
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする