福助工業
KPバッグ
厚さ(mm)
0.035
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70260532
0477621
KPバッグ No.7
665
700
30.96
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260548
0477631
KPバッグ No.8
750
800
39.9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260557
0477648
KPバッグ No.9
540
630
22.62
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260566
0477656
KPバッグ No.20
800
850
45.22
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260575
0477664
KPバッグ No.52
635
700
29.96
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください