福助工業
イージーバッグ 関西 Eタイプ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70260234
0470635
1箱(2000枚)
関西 No.25E
250
0.012
310
1.767
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260243
0470643
1箱(2000枚)
関西 No.30E
290
0.013
360
2.579
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260252
0471720
1箱(1000枚)
関西 No.35E
340
0.015
420
4.07
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260277
0471739
1箱(1000枚)
関西 No.45E
440
0.019
540
8.577
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください