福助工業
イージーバッグ 関西 無地 厚口タイプ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70260164
0470597
1箱(2000枚)
No.25(無地)
250
0.015
310
2.209
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260173
0470600
1箱(2000枚)
No.30(無地)
300
0.016
370
3.374
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260182
0470775
1箱(1000枚)
No.35(無地)
350
0.018
430
5.147
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260198
0470783
1箱(1000枚)
No.40(無地)
400
0.02
490
7.448
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260207
0470791
1箱(1000枚)
No.45(無地)
450
0.022
550
10.346
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260216
0470589
1箱(1000枚)
No.50(無地)
500
0.025
600
14.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください