福助工業
イージーバッグ シルバー
厚さ(mm)
0.02
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70260478
0473413
1箱(2000枚)
シルバー SS
250
340
2.74
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260487
0473421
1箱(2000枚)
シルバー S
290
380
3.56
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260496
0473431
1箱(1000枚)
シルバー M
340
430
4.72
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260505
0473448
1箱(1000枚)
シルバー L
390
480
6.04
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260514
0473456
1箱(1000枚)
シルバー LL
440
530
7.53
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70260523
0473464
1箱(500枚)
シルバー XL
500
800
12.92
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください