イージーバッグ ビール・酒用

イージーバッグ ビール・酒用 - 福助工業イージーバッグ ビール・酒用 - 福助工業イージーバッグ ビール・酒用 - 福助工業
内容量1箱(2000枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702602250471925ビール3本用2500.0254505.34
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
702605840643955一升ビン用1900.0255605.054
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
702605930643963ビール4本用2900.034807.934
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする