イージーバッグランチ ベージュ

イージーバッグランチ ベージュ - 福助工業イージーバッグランチ ベージュ - 福助工業イージーバッグランチ ベージュ - 福助工業イージーバッグランチ ベージュ - 福助工業イージーバッグランチ ベージュ - 福助工業
厚さ(mm)0.012内容量1箱(2000枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702604260472883LL ベージュ5004004.56
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
702604350472891L ベージュ4504004.1
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
702604440472905M ベージュ4503503.59
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
702604530472913S ベージュ3503502.79
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
702604620472921SS ベージュ3403202.51
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする