福助工業
ジャンボバッグ
幅(mm)
960
高さ(mm)
1000
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
厚さ(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70260146
0471542
1箱(100枚)
ジャンボバッグ
0.035
63.84
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260155
0470759
1箱(200枚)
ジャンボバッグ E 乳白
0.025
45.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください