福助工業
ニューイージーバッグ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70260356
0472700
1箱(1000枚)
3L
490
0.02
580
10.8
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260417
0472761
1箱(2000枚)
3S
240
0.012
310
1.7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください