曜日別特売

レジバッグ 関西 Eタイプ

レジバッグ 関西 Eタイプ - 福助工業レジバッグ 関西 Eタイプ - 福助工業レジバッグ 関西 Eタイプ - 福助工業レジバッグ 関西 Eタイプ - 福助工業レジバッグ 関西 Eタイプ - 福助工業レジバッグ 関西 Eタイプ - 福助工業
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7026003304700411箱(2000枚)関西 No.30E2900.0123602.38
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
7026004204700581箱(1000枚)関西 No.35E3400.0144203.798
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
7026005804700661箱(1000枚)関西 No.40E3900.0164805.691
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
7026006704700741箱(1000枚)関西 No.45E4400.0185408.126
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026007604700821箱(1000枚)関西 No.50E4900.02259012.084
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026026804712671箱(1000枚)関西 No.40E3900.0174806.047
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする