福助工業
レジバッグ 関西 Eタイプ 半透明
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70260085
0470090
1箱(2000枚)
No.25E 半透明
250
0.012
310
1.767
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260094
0470104
1箱(2000枚)
No.30E 半透明
290
0.012
360
2.38
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260103
0470112
1箱(1000枚)
No.35E 半透明
340
0.014
420
3.798
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70260112
0470120
1箱(1000枚)
No.40E 半透明
390
0.016
480
5.69
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70260128
0470139
1箱(1000枚)
No.45E 半透明
440
0.018
540
8.126
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260137
0470147
1箱(1000枚)
No.50E 半透明
490
0.022
590
12.084
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください