福助工業
レジバッグ 関東 Eタイプ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70260286
0472247
1箱(2000枚)
関東 No.6E
250
0.012
300
1.71
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260295
0472255
1箱(2000枚)
関東 No.8E
260
0.012
350
2.075
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260304
0472263
1箱(2000枚)
関東 No.12E
290
0.012
400
2.645
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260313
0472271
1箱(1000枚)
関東 No.20E
340
0.013
450
3.779
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260322
0472281
1箱(1000枚)
関東 No.30E
390
0.015
490
5.446
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260338
0472298
1箱(1000枚)
関東 No.45E
440
0.018
540
8.126
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260347
0472301
1箱(1000枚)
関東 No.60E
490
0.022
590
12.084
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください