福助工業
レジバッグ 関西
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259997
0470007
1箱(2000枚)
関西 No.30
300
0.016
370
3.374
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260006
0470015
1箱(1000枚)
関西 No.35
350
0.018
430
5.147
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260015
0470023
1箱(1000枚)
関西 No.40
400
0.02
490
7.448
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260024
0470031
1箱(1000枚)
関西 No.45
450
0.022
550
10.346
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください