曜日別特売

ハイドロコロイド包帯 アドバンス

ハイドロコロイド包帯 アドバンス - 瑞光メディカルハイドロコロイド包帯 アドバンス - 瑞光メディカル
(2件のレビュー)

創傷(キズ)に貼ると浸出液を吸収し、白く膨らんでやさしく保護します。
肌に近い色調で目立たず、柔らかくシワになりにくいのでぴったりフィットして貼りやすい!
10×40cmの商品がロール状になっているので、キズの大きさに合わせてカットして使用できます。
安価な上、サイズごとに買いそろえる必要がなく経済的です。

用途切り傷、擦り傷、靴擦れなどの傷口に直接使用する創傷部の被覆・保護、傷パッドやカテーテル類の固定や乾燥肌の保湿といった健常皮膚の保護など。材質ポリウレタン、ハイドロコロイド滅菌未滅菌寸法(cm)10×40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHC00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15386999CA6I
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15386999
2024-05-29
用途: 作業中のけがに
その他業種

傷の大きさに合わせてカットできるので、サイズをいろいろ買わなくて済むのが良い。
傷の治りも普通の絆創膏よりも早いし、貼り直しがほぼ無いのも魅力。

対象商品 : 15386999
2023-02-25
用途: キズ、潰瘍の治療
製造業

安くはないが、痛みもなく早く治るので、家にも出先仕事にも必需品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする