曜日別特売

HydroAg+ アルコールスプレー(200ml)

HydroAg+ アルコールスプレー(200ml) - 富士フイルムイメージングシステムズHydroAg+ アルコールスプレー(200ml) - 富士フイルムイメージングシステムズHydroAg+ アルコールスプレー(200ml) - 富士フイルムイメージングシステムズHydroAg+ アルコールスプレー(200ml) - 富士フイルムイメージングシステムズHydroAg+ アルコールスプレー(200ml) - 富士フイルムイメージングシステムズHydroAg+ アルコールスプレー(200ml) - 富士フイルムイメージングシステムズ

気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。
病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。

用途
手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)
成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤寸法(mm)80×50×215アズワン品番65-0356-28内容量1個(200mL)
注意
※パッケージの注意事項をよくお読みください。
※本品は環境表面の清拭用ですので、手指の消毒にはお使いいただけません アルコール60%を使用していますので、火気厳禁で冷暗所に保管して下さい。アルコールアレルギーのある方は、手袋の着用をお奨めします。
※手や顔を拭かないでください。
※火気のそばで使用しないでください。
※目に入った場合は直ちに水で洗い流し、症状が重い場合は医師の診察を受けてください。
※アルコール過敏症や皮膚の弱い方が使用される場合には、肌荒れ等にご注意ください。必要に応じて手袋、マスク、保護メガネ等を着用してください。
※蒸気・ミストを吸入しないようにしてください。
※素材によっては変色・変質する場合があるので、目立たない部分で確認してから使用してください。
※レンズ等へは使用しないでください。コーティングがはがれるおそれがあります。
※人体や食品・食器には使用しないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※火気、火花、高温、直射日光は避け、小児の手の届かない所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15387026-
オープン
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする