本職仕様 鍛造備中鍬

本職仕様 鍛造備中鍬 - 安隨製作所本職仕様 鍛造備中鍬 - 安隨製作所本職仕様 鍛造備中鍬 - 安隨製作所

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。
柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。

用途開墾・収穫柄長さ(mm)1050材質(柄部)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪長さ(mm)
爪数
先幅(mm)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15387708203305二本爪981.6
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
15387717202-A285三本爪1701.9
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
15387726201297四本爪1901.9
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする