本職仕様 鍛造バチ鍬(たけのこ鍬)

本職仕様 鍛造バチ鍬(たけのこ鍬) - 安隨製作所
(2件のレビュー)

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。
柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。

用途開墾・収穫刃長(mm)286柄長さ(mm)1050材質(柄部)先幅(mm)75総質量(kg)1.9内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15387744318
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15387744
2025-06-01
用途: たけのこ掘り

孟宗竹のたけのこ掘り用に購入しました。ここまで刃の長い物は少ないしお値打ちなのはなかなか無いのでちょうどいいお値段で刃長さも充分でとても重宝しました!
作りもしっかりしていて梱包も頑丈でした。

2023-11-21
用途: 農業、趣味など
久野興業建設業・工事業

たけのこ掘り専用に購入。
現物を見て品質の良さに驚いた。
良い物を購入でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする