曜日別特売

鍛造 片手備中鍬

鍛造 片手備中鍬 - 安隨製作所鍛造 片手備中鍬 - 安隨製作所

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。

用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど柄長さ(mm)390材質(柄部)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪長さ(mm)
爪数
先幅(mm)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15387848107157三本爪940.45
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
15387857101145四本爪850.36
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする