鍛造 片手鍬 細巾

鍛造 片手鍬 細巾 - 安隨製作所
(1件のレビュー)

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。

用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど刃長(mm)193柄長さ(mm)390材質(柄部)先幅(mm)35総質量(kg)0.45内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15387884105
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15387884
2024-05-14
用途: 竹の子掘り
串焼 眞衣千飲食業

軽くて使いやすいのですが、やはりもう少し柄の長さが欲しいので 柄の交換を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする