曜日別特売

鍛造 十字鍬

鍛造 十字鍬 - 安隨製作所
(2件のレビュー)

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。

用途庭造りでの根切り、植木の植え替え刃長(mm)360柄長さ(mm)760材質(柄部)先幅(mm)50総質量(kg)1.3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15387945227
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15387945
2023-10-13
用途: 畑の雑草処理(根切り)や耕土下層にできやすい硬盤処理
建設業・工事業

地下茎が太く張り伸びる雑草の処理に最適。刃が十字であることから一丁で「切る」と「掘る」の使い分けができること。柄と刃の部分は分離できるので、持ち運びや車内積載時にかさばらなく、比較的軽量なので作業疲労などの負担が少ない。ただ・・・柄が短いので、体格によって作業時の姿勢が腰に負担かかり易いかもしれません。

2023-03-03
用途: 氷割り
農・林・水産業

刃がしっかりしています。氷がよく割れます。
柄がもっと太いと握った時の安定感が増すと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする