鍛造 根切

鍛造 根切 - 安隨製作所
(4件のレビュー)

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。

用途根切り柄長さ(mm)1000材質(柄部)鋼53C丈(mm)165先幅(mm)86総質量(kg)2.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15387970504
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: 庭木の根切り

始めの1本に丁度良いサイズだと思います。山へも運べる重さで、根切り鋸が入らない穴底へ落とし続けて切っています。

2024-05-26
用途: 庭木の抜根
農・林・水産業

木を切るのは簡単にできても根が残ると邪魔だし、そこからまた成長してくる。根切は以前から気になっていたが、どれも高額で迷っていたところに手頃な価格だったのでお試し感覚で購入。幹の直径10㌢くらいの木の抜根に使用。直径5㌢くらいある値も切ることが出来た。他の製品を使用したことが無いので比較は
できないが、今回の作業には充分満足できる製品でした。

3が参考にしています
対象商品 : 15387970
2024-04-30
用途: 植木の根切りや穴掘り作業
農・林・水産業

普段持ち歩く用として、重量のあるものよりもパワーは劣るかもしれませんが軽さが良い。手軽に使えて疲れにくいです。先を研ぐと力入れなくてもある程度の根っこなどは簡単に切れます。
軽いのにしっかりしていてむしろプロが普段使いに良いかも。
ただ本体は水に濡れるとかなり錆びるかも

3が参考にしています
対象商品 : 15387970
2024-07-13
用途: 竹や笹の根切り
山内商会

田畑の畦に生えてある、竹や笹、ススキなど根っこから除去したいときに使っています。
長さも軽の箱バンに横積みで入るので、助かります。
親指程度の根なら問題なく切れます。掘り起こす作業はちょっと頼りない感じです。
大き目の根っこはバールなどと併用して使っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする