ステンレス鋼付ジョレン

ステンレス鋼付ジョレン - 安隨製作所
(2件のレビュー)

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
ステンレス製で錆にくいです。

用途畑での畝づくり刃長(mm)237角度(°)刃:50柄長さ(mm)1350材質(柄部)先幅(mm)235総質量(kg)1.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
153879791004
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15387979
2025-01-06
用途: 農作業と溝ざらえ
建設業・工事業

値段以上にしっかりしていて、とても便利。
畑仕事では、鍬の代わりにもなって、新しい発見です。

対象商品 : 15387979
2023-10-13
用途: 畑作業時
農・林・水産業

当方の地区のホームセンターにはこのような鋤簾は販売しておりません。動画で使用風景を見て便利そうだと思い今回購入しました。ちなみに、当方地区は鋤簾といえば関東鋤簾がほとんどです。大変使い勝手がよく気に入りました。ステンレス製は高価なものが多い中この商品は手ごろな価格でその点も満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする