安隨製作所
ステンレス鋼付谷上鍬
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
ステンレス製で錆にくいです。
用途
畑での畝づくり
刃長(mm)
320
角度(°)
刃:40
柄長さ(mm)
1500
材質(柄部)
椎
先幅(mm)
145
総質量(kg)
1.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15387988
2004
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください