安隨製作所
ステンレス鋼付平鍬(3号)
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
ステンレス製で錆にくいです。
用途
畑での畝づくり
刃長(mm)
345
角度(°)
刃:40
柄長さ(mm)
1500
材質(柄部)
椎
先幅(mm)
130
総質量(kg)
1.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15387997
3004
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください