曜日別特売

丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた 併用目盛

丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 - シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 - シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 - シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 - シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 - シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 - シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 - シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 - シンワ測定
(1件のレビュー)

軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。

用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂材質(本体)アルミ材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂勾配1~5寸直角度100mmにつき0.1mm以下内容量1台
注意
※用途以外に使用しないで下さい。また、捨て木は取り付けられません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
寸法
目盛
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1538825073205突き当て:15690縦横尺ケガキガイド:縦5寸、1尺 横1尺1尺6寸5分相当/50cm632×303×70
7,200
4,688
5,157(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1538825973206突き当て:15770縦横尺ケガキガイド:縦5寸、1尺 横1尺2尺相当/60cm762×303×70
8,200
5,388
5,927(税込)
翌々日出荷
返品不可
1538826873207突き当て:9940縦横尺ケガキガイド:縦5寸、1尺、1尺5寸 横1尺3尺3寸相当/1m1162×303×70
9,900
6,488
7,137(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15388268
2026-02-11
用途: DIY
卸売・小売業

構造用合板のカットに使用しております。
軽いので取り回しが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする